ベルトスリング Zタイプ

ベルトスリング Zタイプ - 田村総業ベルトスリング Zタイプ - 田村総業ベルトスリング Zタイプ - 田村総業

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗、損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。
低伸度で作業性に優れています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

材質ポリエステル内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
最大使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46061522Z-4E-100-10.5両端アイ形(E形)10.54
62,600
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
46061531Z-4E-100-11両端アイ形(E形)114
65,200
39,980
43,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
46061547Z-4E-100-11.5両端アイ形(E形)11.54
67,800
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
46061556Z-4E-100-12両端アイ形(E形)124
70,400
43,980
48,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
46061565Z-4E-100-12.5両端アイ形(E形)12.54
73,000
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
46061574Z-4E-100-13両端アイ形(E形)134
75,600
47,980
52,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
46061583Z-4E-100-13.5両端アイ形(E形)13.54
78,200
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
46061592Z-4E-100-14両端アイ形(E形)144
80,800
49,980
54,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
46061601Z-4E-100-14.5両端アイ形(E形)14.54
83,400
53,980
59,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
46061617Z-4E-100-15両端アイ形(E形)154
86,000
54,980
60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
46061671Z-4E-100-4.5両端アイ形(E形)4.54
31,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46061696Z-4E-100-5.5両端アイ形(E形)5.54
36,600
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46061714Z-4E-100-6.5両端アイ形(E形)6.54
41,800
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46061723Z-4E-100-7両端アイ形(E形)74
44,400
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46061732Z-4E-100-7.5両端アイ形(E形)7.54
47,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46061757Z-4E-100-8.5両端アイ形(E形)8.54
52,200
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46061766Z-4E-100-9両端アイ形(E形)94
54,800
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46061775Z-4E-100-9.5両端アイ形(E形)9.54
57,400
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46061872Z-4E-25-5両端アイ形(E形)51
8,500
5,498
6,048(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46062037Z-4E-50-3.5両端アイ形(E形)3.52
13,100
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
46062186Z-4E-75-10両端アイ形(E形)103.2
46,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46062283Z-4E-75-6.5両端アイ形(E形)6.53.2
32,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46062292Z-4E-75-7両端アイ形(E形)73.2
34,000
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46062301Z-4E-75-7.5両端アイ形(E形)7.53.2
36,000
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46062317Z-4E-75-8両端アイ形(E形)83.2
38,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46062326Z-4E-75-8.5両端アイ形(E形)8.53.2
40,000
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46062335Z-4E-75-9両端アイ形(E形)93.2
42,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46062344Z-4E-75-9.5両端アイ形(E形)9.53.2
44,000
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46061513Z-4E-100-10両端アイ形(E形)104
55,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
46061687Z-4E-100-5両端アイ形(E形)54
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
46061705Z-4E-100-6両端アイ形(E形)64
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
46061741Z-4E-100-8両端アイ形(E形)84
45,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
46061784Z-4E-25-1両端アイ形(E形)11
3,000
取扱い終了
代替品有
46061793Z-4E-25-1.5両端アイ形(E形)1.51
3,600
取扱い終了
代替品有
46061811Z-4E-25-2両端アイ形(E形)21
4,200
取扱い終了
代替品有
46061827Z-4E-25-2.5両端アイ形(E形)2.51
4,800
取扱い終了
代替品有
46061836Z-4E-25-3両端アイ形(E形)31
5,400
取扱い終了
代替品有
46061845Z-4E-25-3.5両端アイ形(E形)3.51
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
46061854Z-4E-25-4両端アイ形(E形)41
6,600
取扱い終了
代替品有
46061976Z-4E-50-1両端アイ形(E形)12
6,000
取扱い終了
代替品有
46061985Z-4E-50-1.5両端アイ形(E形)1.52
7,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
46062003Z-4E-50-2両端アイ形(E形)22
8,400
取扱い終了
代替品有
46062012Z-4E-50-2.5両端アイ形(E形)2.52
9,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
46062021Z-4E-50-3両端アイ形(E形)32
10,800
取扱い終了
代替品有
46062046Z-4E-50-4両端アイ形(E形)42
13,200
取扱い終了
代替品有
46062195Z-4E-75-2両端アイ形(E形)23.2
12,600
取扱い終了
代替品有
46062204Z-4E-75-2.5両端アイ形(E形)2.53.2
14,400
取扱い終了
代替品有
46062213Z-4E-75-3両端アイ形(E形)33.2
16,200
取扱い終了
代替品有
46062231Z-4E-75-4両端アイ形(E形)43.2
19,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
46061626Z-4E-100-2両端アイ形(E形)24
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46061513Z-4E-100-1049055781ZE1001000Z-4E-100-10 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055781ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
46061687Z-4E-100-549055754ZE1000500Z-4E-100-5 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055754ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
46061705Z-4E-100-649055763ZE1000600Z-4E-100-6 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055763ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました
46061741Z-4E-100-849055772ZE1000800Z-4E-100-8 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055772ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
46061784Z-4E-25-149055447ZE0250100Z-4E-25-1 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055447ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
46061793Z-4E-25-1.549055456ZE0250150Z-4E-25-1.5 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055456ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
46061811Z-4E-25-249055465ZE0250200Z-4E-25-2 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055465ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
46061827Z-4E-25-2.549055474ZE0250250Z-4E-25-2.5 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055474ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
46061836Z-4E-25-349055483ZE0250300Z-4E-25-3 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055483ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
46061845Z-4E-25-3.549055492ZE0250350Z-4E-25-3.5 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055492ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
46061854Z-4E-25-449055501ZE0250400Z-4E-25-4 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055501ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
46061976Z-4E-50-149055571ZE0500100Z-4E-50-1 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055571ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
46061985Z-4E-50-1.549055587ZE0500150Z-4E-50-1.5 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055587ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
46062003Z-4E-50-249055596ZE0500200Z-4E-50-2 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055596ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
46062012Z-4E-50-2.549055605ZE0500250Z-4E-50-2.5 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055605ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
46062021Z-4E-50-349055614ZE0500300Z-4E-50-3 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055614ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
46062046Z-4E-50-449055623ZE0500400Z-4E-50-4 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055623ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
7,998
欠品中
税込8,798
注文コードが変更になりました
46062195Z-4E-75-249055657ZE0750200Z-4E-75-2 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055657ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました
46062204Z-4E-75-2.549055666ZE0750250Z-4E-75-2.5 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055666ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
46062213Z-4E-75-349055675ZE0750300Z-4E-75-3 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055675ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
46062231Z-4E-75-449055693ZE0750400Z-4E-75-4 ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 49055693ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)田村総業1本
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする