当てもの PWLホース状

当てもの PWLホース状 - 田村総業当てもの PWLホース状 - 田村総業

エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。
縫い目がなく、表面摩耗に優れている。

スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)材質ナイロン適合E形用(両端アイ形用)厚さ(mm)3タイプPWL内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46066045PWL-025-10025100
700
499
549(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066054PWL-025-1000251000
3,850
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066072PWL-025-30025300
1,400
989
1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066097PWL-025-50025500
2,100
1,488
1,637(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066106PWL-025-60025600
2,450
1,788
1,967(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066115PWL-025-70025700
2,800
1,988
2,187(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066124PWL-025-80025800
3,150
2,288
2,517(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066133PWL-025-90025900
3,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066142PWL-035-10035100
800
569
626(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066151PWL-035-1000351000
4,400
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066167PWL-035-20035200
1,200
849
934(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066176PWL-035-30035300
1,600
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066185PWL-035-40035400
2,000
1,488
1,637(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066194PWL-035-50035500
2,400
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066203PWL-035-60035600
2,800
1,988
2,187(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066212PWL-035-70035700
3,200
2,288
2,517(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066221PWL-035-80035800
3,600
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066237PWL-035-90035900
4,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066246PWL-050-10050100
1,000
699
769(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066255PWL-050-1000501000
5,500
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066264PWL-050-20050200
1,500
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066273PWL-050-30050300
2,000
1,488
1,637(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066282PWL-050-40050400
2,500
1,788
1,967(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066291PWL-050-50050500
3,000
2,188
2,407(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066307PWL-050-60050600
3,500
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066316PWL-050-70050700
4,000
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066325PWL-050-80050800
4,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066334PWL-050-90050900
5,000
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066343PWL-075-10075100
1,200
849
934(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066352PWL-075-1000751000
6,600
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066361PWL-075-20075200
1,800
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066377PWL-075-30075300
2,400
1,688
1,857(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066395PWL-075-50075500
3,600
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066404PWL-075-60075600
4,200
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066413PWL-075-70075700
4,800
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066422PWL-075-80075800
5,400
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066431PWL-075-90075900
6,000
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066447PWL-100-100100100
1,300
899
989(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066456PWL-100-10001001000
8,500
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066465PWL-100-200100200
2,100
1,488
1,637(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066474PWL-100-300100300
2,900
1,988
2,187(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066483PWL-100-400100400
3,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066492PWL-100-500100500
4,500
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066501PWL-100-600100600
5,300
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066517PWL-100-700100700
6,100
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066526PWL-100-800100800
6,900
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066535PWL-100-900100900
7,700
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066544PWL-150-100150100
1,900
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46066553PWL-150-10001501000
10,900
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46066562PWL-150-200150200
2,900
1,988
2,187(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする