岩田製作所
アジャストボルト
適合規格
RoHS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ねじ径(M×P)
選択してください
12X1.75
16X1.5
16X2.0
20X1.5
20X2.5
24X1.5
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法K(mm)
ねじ径(M×P)
寸法N(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46076457
LB-A16
10
10
16X1.5
100
150
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
46076466
LB-A20
10
10
20X1.5
100
250
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
46076475
LB-A24
13
10
24X1.5
103
350
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
46076484
LB-B16
10
10
16X1.5
100
150
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
46076493
LB-B20
10
10
20X1.5
100
200
¥
980
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
46076502
LB-B24
13
10
24X1.5
103
300
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076511
LBN-A12
10
6
12X1.75
136
100
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076527
LBN-A16
10
6
16X2.0
136
200
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076536
LBN-A20
10
6
20X2.5
136
300
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
46076545
LBN-B12
10
6
12X1.75
136
100
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076554
LBN-B16
10
6
16X2.0
136
200
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076563
LBN-B20
10
6
20X2.5
136
300
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076572
LBNS-A12
-
6
12X1.75
136
100
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076581
LBNS-A16
-
6
16X2.0
136
200
¥
3,140
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076597
LBNS-A20
-
6
20X2.5
136
300
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076606
LBNS-B12
-
6
12X1.75
136
100
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076615
LBNS-B16
-
6
16X2.0
136
200
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076624
LBNS-B20
-
6
20X2.5
136
300
¥
2,470
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076633
LBS-A16
10
-
16X1.5
100
150
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076642
LBS-A20
10
-
20X1.5
100
250
¥
2,690
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076651
LBS-A24
13
-
24X1.5
103
350
¥
3,420
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076667
LBS-B16
10
-
16X1.5
100
150
¥
1,540
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076676
LBS-B20
10
-
20X1.5
100
200
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46076685
LBS-B24
13
-
24X1.5
103
300
¥
2,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください