岩田製作所
レベリングフット(一体型)
アジャストボルトとレベリングプレートが一体となったタイプです。
焼入鋼球が20°回転するので、調整角度が自由です。
材質
鉄
付属品
六角ナット 1個
寸法F(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M×P(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46105586
ALF-1050
10×1.5
5
25
13
32
145
¥
3,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46105595
ALF-1250
12×1.75
6
30
19
48
280
¥
4,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105604
ALF-1450
14×2.0
7
35
22
50
350
¥
7,040
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105613
ALF-1650
16×2.0
8
35
24
65
525
¥
7,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105622
ALF-2050
20×2.5
12
40
30
75
815
¥
9,460
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください