曜日別特売

レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ

レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ - 岩田製作所レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ - 岩田製作所レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ - 岩田製作所レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ - 岩田製作所レベリングプレート かさあげ型・アンカータイプ - 岩田製作所

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
アジャストボルトとプレートをアンカーボルト等で締結するタイプです。
高さの異なる機械をライン配置するときや、機械下面の清掃、メンテナンス時に便利です。

材質タイプかさあげ型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46105631LPH-0710-H13251310060-75
5,220
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105647LPH-0710-H20252010060-76
5,220
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105656LPH-1012-H1330131206045100
7,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105665LPH-1012-H2030201206045100
7,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105674LPH-1012-H2430241206045100
7,180
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105683LPH-1212-H2040201256045125
9,960
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105692LPH-1212-H2440241256045125
9,960
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105701LPH-1515-H2050201507055150
14,890
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105717LPH-1515-H2450241507055150
14,890
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする