曜日別特売

レベリングプレート 角型・アンカータイプ

レベリングプレート 角型・アンカータイプ - 岩田製作所レベリングプレート 角型・アンカータイプ - 岩田製作所レベリングプレート 角型・アンカータイプ - 岩田製作所

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。

材質タイプ角型アンカータイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46105805LPS-1208-H201206527.520408025
3,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105814LPS-1208-H241206527.524408025
3,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105823LPS-1510-H201508035205010025
4,140
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46105832LPS-1510-H241508035245010025
4,140
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする