岩田製作所
レベリングプレート 角型・据置タイプ
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質
鉄
質量(kg)
1.8
タイプ
角型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46105841
LPS-1010
100
50
25
¥
3,190
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください