岩田製作所
レベリングプレート 角型・締結タイプ
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
材質
鉄
質量(kg)
1.8
タイプ
角型締結タイプ
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
50
寸法T(mm)
25
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46105857
LPS-1010-M
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください