岩田製作所
レベリングプレート 丸型・締結タイプ
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)
10×1.5
ねじの呼び
M10
タイプ
丸型締結タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46106006
LPC-0825-M
15
80
50
25
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46106015
LPC-1035-M
15
100
50
35
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46106024
LPC-1045-M
15
100
60
45
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46106033
LPCS-0830-M
12
80
55
30
¥
6,450
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46106042
LPCS-1040-M
15
100
60
40
¥
11,480
¥
9,088
¥
9,997
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください