岩田製作所
穴付アジャストボルト
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
アンカーボルトなどを通す穴付タイプです。
Bタイプは、頭部の二面幅が狭く、小さなスパナで回せます。メガネレンチもずれ落ちません。
ねじ
細目
寸法L(mm)
80
寸法K(mm)
7
寸法G(mm)
13
寸法N(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
タイプ
材質
寸法M×P(mm)
寸法S1(mm)
寸法d1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46110242
LB-A24-H13
M24
Aタイプ
鉄
24×1.5
27
13
250
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
46110251
LB-A32-H20
M32
Aタイプ
鉄
32×1.5
36
20
350
¥
2,110
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
46110267
LB-A36-H24
M36
Aタイプ
鉄
36×1.5
41
24
450
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46110276
LB-B24-H13
M24
Bタイプ
鉄
24×1.5
18
13
200
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
46110285
LB-B32-H20
M32
Bタイプ
鉄
32×1.5
24
20
300
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
46110294
LB-B36-H24
M36
Bタイプ
鉄
36×1.5
30
24
350
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46110303
LBS-A24-H13
M24
Aタイプ
ステンレス
24×1.5
27
13
250
¥
3,620
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46110312
LBS-B24-H13
M24
Bタイプ
ステンレス
24×1.5
18
13
200
¥
2,730
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください