D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付

D-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 - ダイワアドテックD-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 - ダイワアドテックD-A2/D-B2 標準受皿 プラスチック付 - ダイワアドテック

特殊プラスチックを受皿に成形していますのでフロアーを汚したりキズつけたりしません。
プラスチック部分は弾力性があり、触感良好、耐老化性、耐高温性(100℃でも変形しない)に優れています。
外観上も美麗に仕上げていますので、あらゆる機械、事務機器などに適しています。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-A2はネジ径M16・M20、D-B2はネジ径M12に各々対応しています。

耐荷重(N)3923内容量1個
注意
※ラバー製品に関するご注意
損傷致しますので、機械据え付け後、引きずったりしないようお願い致します。
全36種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46111475NC-16-100S8024M16×2.01022100132(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
5,240
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
46111493NC-16-130S8024M16×2.01022130162(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
5,300
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
46111511NC-16-150S8024M16×2.01022150182(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
6,100
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
46111536NC-16-180S8024M16×2.01022180212(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
6,740
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
46111554NC-16-200S8024M16×2.01022200232(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
7,960
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
返品不可
46111581NC-16-75S8024M16×2.0102275107(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
5,240
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111606NC-20-100S8030M20×2.51322100135(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
7,690
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
46111624NC-20-130S8030M20×2.51322130165(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
7,840
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
返品不可
46111642NC-20-150S8030M20×2.51322150185(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
8,550
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
46111667NC-20-180S8030M20×2.51322180215(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
9,250
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
46111685NC-20-200S8030M20×2.51322200235(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
9,980
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
46111703NC-12-100S6219M12×1.75818100126(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
3,440
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
46111721NC-12-120S6219M12×1.75818120146(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
3,520
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
46111746NC-12-125S6219M12×1.75818125151(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
3,740
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
46111764NC-12-150S6219M12×1.75818150176(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
3,740
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
46111782NC-12-50S6219M12×1.758185076(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
3,440
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
46111807NC-12-75S6219M12×1.7581875101(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチックパシペート
3,440
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111457D-A2-14-1308022M14×2.0922130161(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t 、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46111466D-A2-16-1008024M16×2.01022100132(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111484D-A2-16-1308024M16×2.01022130162(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111502D-A2-16-1508024M16×2.01022150182(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111527D-A2-16-1808024M16×2.01022180212(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111545D-A2-16-2008024M16×2.01022200232(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111563D-A2-16-658024M16×2.010226597(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46111572D-A2-16-758024M16×2.0102275107(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46111597D-A2-20-1008030M20×2.51322100135(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111615D-A2-20-1308030M20×2.51322130165(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111633D-A2-20-1508030M20×2.51322150185(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111651D-A2-20-1808030M20×2.51322180215(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111676D-A2-20-2008030M20×2.51322200235(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111694D-B2-12-1006219M12×1.75818100126(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111712D-B2-12-1206219M12×1.75818120146(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111737D-B2-12-1256219M12×1.75818125151(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
46111755D-B2-12-1506219M12×1.75818150176(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111773D-B2-12-506219M12×1.758185076(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
46111791D-B2-12-756219M12×1.7581875101(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(ラバー部分)プラスチック三価クロメート
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46111457D-A2-14-13009448862NC-14-130D-A2-14-130 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448862アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
46111466D-A2-16-10009448896NC-16-100D-A2-16-100 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448896アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
46111484D-A2-16-13009448905NC-16-130D-A2-16-130 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448905アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました
46111502D-A2-16-15009448914NC-16-150D-A2-16-150 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448914アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
46111527D-A2-16-18009448923NC-16-180D-A2-16-180 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448923アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
46111545D-A2-16-20009448932NC-16-200D-A2-16-200 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448932アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
46111563D-A2-16-6509448871NC-16-65D-A2-16-65 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448871アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
46111572D-A2-16-7509448887NC-16-75D-A2-16-75 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448887アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました
46111597D-A2-20-10009448941NC-20-100D-A2-20-100 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448941アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
46111615D-A2-20-13009448957NC-20-130D-A2-20-130 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448957アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
46111633D-A2-20-15009448966NC-20-150D-A2-20-150 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448966アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
46111651D-A2-20-18009448975NC-20-180D-A2-20-180 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448975アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました
46111676D-A2-20-20009448984NC-20-200D-A2-20-200 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448984アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
46111694D-B2-12-10009448826NC-12-100D-B2-12-100 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448826アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
769
税込846
注文コードが変更になりました
46111712D-B2-12-12009448835NC-12-120D-B2-12-120 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448835アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
809
税込890
注文コードが変更になりました
46111737D-B2-12-12509448844NC-12-125D-B2-12-125 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448844アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
909
税込1,000
注文コードが変更になりました
46111755D-B2-12-15009448853NC-12-150D-B2-12-150 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448853アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
989
税込1,088
注文コードが変更になりました
46111773D-B2-12-5009448801NC-12-50D-B2-12-50 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448801アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
769
税込846
注文コードが変更になりました
46111791D-B2-12-7509448817NC-12-75D-B2-12-75 アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き) ダイワアドテック 09448817アジャスターボルト(三価クロメート・樹脂付き)ダイワアドテック1個
769
税込846
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする