D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付

D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 - ダイワアドテックD-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 - ダイワアドテックD-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 - ダイワアドテック

ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。
軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。
ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。
受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。
FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。
SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。
事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。

内容量1個
注意
※ラバー製品に関するご注意
損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようお願い致します。
全105種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46111816RCR-10-100S4017M10×1.5713100120(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
3,250
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
46111825REP-10-100S4017M10×1.5713100120(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
3,380
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111834RSI-10-100S4017M10×1.5713100120(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
3,440
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46111843RCR-10-50S4017M10×1.57135070(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
3,130
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
46111852REP-10-50S4017M10×1.57135070(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
3,250
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111861RSI-10-50S4017M10×1.57135070(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
3,310
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111877RCR-12-100S5019M12×1.75815100123(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
4,350
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
46111886REP-12-100S5019M12×1.75815100123(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
4,530
2,198
2,418(税込)
51日以内出荷
返品不可
46111895RSI-12-100S5019M12×1.75815100123(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
4,600
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111904RCR-12-120S5019M12×1.75815120143(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
4,410
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
46111913REP-12-120S5019M12×1.75815120143(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
4,600
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111922RSI-12-120S5019M12×1.75815120143(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
4,660
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111931RCR-12-150S5019M12×1.75815150173(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
4,600
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
46111947REP-12-150S5019M12×1.75815150173(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
4,780
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111956RSI-12-150S5019M12×1.75815150173(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
4,840
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111965RCR-12-70S5019M12×1.758157093(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
4,350
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
46111974REP-12-70S5019M12×1.758157093(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
4,530
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111983RSI-12-70S5019M12×1.758157093(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
4,600
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
46111992RCR-16-100S6024M16×2.01017100127(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
6,500
3,298
3,628(税込)
当日出荷
46112001REP-16-100S6024M16×2.01017100127(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
6,740
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112017RSI-16-100S6024M16×2.01017100127(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
6,800
3,598
3,958(税込)
26日以内出荷
返品不可
46112026RCR-16-130S6024M16×2.01017130157(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
6,680
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
返品不可
46112035REP-16-130S6024M16×2.01017130157(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
6,920
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112044RSI-16-130S6024M16×2.01017130157(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
6,980
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112053RCR-16-150S6024M16×2.01017150177(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
7,410
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
46112062REP-16-150S6024M16×2.01017150177(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
7,660
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112071RSI-16-150S6024M16×2.01017150177(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
7,720
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112087RCR-16-180S6024M16×2.01017180207(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
8,330
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
46112096REP-16-180S6024M16×2.01017180207(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
8,580
4,198
4,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
46112105RSI-16-180S6024M16×2.01017180207(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
8,640
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112114RCR-16-70S6024M16×2.010177097(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
6,500
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
46112123REP-16-70S6024M16×2.010177097(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
6,740
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112132RSI-16-70S6024M16×2.010177097(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
6,800
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112141RCR-20-100S6030M20×2.51317100130(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム/硬度80°±5°、黒パシペート
9,010
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
46112157REP-20-100S6030M20×2.51317100130(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム/非移行性ゴム、グレーパシペート
9,250
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112166RSI-20-100S6030M20×2.51317100130(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
9,310
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112175RCR-20-130S6030M20×2.51317130160(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム 硬度80°±5°、黒パシペート
9,620
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
46112184REP-20-130S6030M20×2.51317130160(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム 非移行性ゴム、グレーパシペート
9,860
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112193RSI-20-130S6030M20×2.51317130160(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
9,920
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112202RCR-20-150S6030M20×2.51317150180(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム 硬度80°±5°、黒パシペート
10,300
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
46112211REP-20-150S6030M20×2.51317150180(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム 非移行性ゴム、グレーパシペート
10,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112227RSI-20-150S6030M20×2.51317150180(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
10,600
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112236RCR-20-180S6030M20×2.51317180210(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム 硬度80°±5°、黒パシペート
10,900
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
46112245REP-20-180S6030M20×2.51317180210(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム 非移行性ゴム、グレーパシペート
11,100
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112254RSI-20-180S6030M20×2.51317180210(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
11,200
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112263RCR-8-60S4013M8×1.255.5136078.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3)クロロプレンゴム 硬度80°±5°、黒パシペート
2,820
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
46112272REP-8-60S4013M8×1.255.5136078.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-FR)エチレンプロピレンゴム 非移行性ゴム、グレーパシペート
2,940
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112281RSI-8-60S4013M8×1.255.5136078.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部D-A3-SI)シリコンゴム、白パシペート
3,000
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
46112297RCR-10-1004017M10×1.5713100120(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(底部D-B3)クロロプレンゴム 硬度80°±5°、黒電着塗装 ナット部黒亜鉛鍍金
1,560
819
901(税込)
翌日出荷
46112306REP-10-1004017M10×1.5713100120(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(底部D-B3-FR)エチレンプロピレンゴム 非移行性ゴム、グレー電着塗装 ナット部黒亜鉛鍍金
1,680
809
890(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする