ダイワアドテック
D-B50/D-A60/D-A65 標準受皿 省スペースタイプ
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
D-A・D-Bに比べて、受皿の径が小さく設計されていますので、省スペースの場合にご使用ください。
材質
(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t
耐荷重(N)
4903
表面処理
ユニクロメッキ(電気亜鉛)
タイプ
ユニクロメッキ仕上品
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46113146
NS-16-100
60
24
M16×2.0
10
18
100
128
¥
1,290
¥
639
¥
703
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46113155
NS-16-130
60
24
M16×2.0
10
18
130
158
¥
1,380
¥
659
¥
725
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46113164
NS-16-150
60
24
M16×2.0
10
18
150
178
¥
1,440
¥
699
¥
769
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46113173
NS-16-180
60
24
M16×2.0
10
18
180
208
¥
1,530
¥
819
¥
901
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46113182
NS-16-200
60
24
M16×2.0
10
18
200
228
¥
1,680
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46113191
NS-16-65
60
24
M16×2.0
10
18
65
93
¥
1,290
¥
639
¥
703
(税込)
13日以内出荷
返品不可
46113207
NS-16-75
60
24
M16×2.0
10
18
75
103
¥
1,290
¥
639
¥
703
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46113286
NS-12-100
50
19
M12×1.75
8
14
100
122
¥
780
¥
379
¥
417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46113295
NS-12-120
50
19
M12×1.75
8
14
120
142
¥
810
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46113304
NS-12-125
50
19
M12×1.75
8
14
125
147
¥
1,140
¥
549
¥
604
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46113313
NS-12-150
50
19
M12×1.75
8
14
150
172
¥
1,140
¥
599
¥
659
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46113322
NS-12-50
50
19
M12×1.75
8
14
50
72
¥
780
¥
379
¥
417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46113331
NS-12-75
50
19
M12×1.75
8
14
75
97
¥
780
¥
379
¥
417
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46113216
D-A65-16-100
65
24
M16×2.0
10
18
100
128
オープン
取扱い終了
返品不可
46113225
D-A65-16-130
65
24
M16×2.0
10
18
130
158
オープン
取扱い終了
返品不可
46113234
D-A65-16-150
65
24
M16×2.0
10
18
150
178
オープン
取扱い終了
返品不可
46113243
D-A65-16-180
65
24
M16×2.0
10
18
180
208
オープン
取扱い終了
返品不可
46113252
D-A65-16-200
65
24
M16×2.0
10
18
200
228
オープン
取扱い終了
返品不可
46113261
D-A65-16-65
65
24
M16×2.0
10
18
65
93
オープン
取扱い終了
返品不可
46113277
D-A65-16-75
65
24
M16×2.0
10
18
75
103
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください