D-C-R 重量用 ラバー付

D-C-R 重量用 ラバー付 - ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付 - ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付 - ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付 - ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付 - ダイワアドテック

受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。
美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。

耐荷重(N)9807内容量1個
注意
※ラバー製品に関するご注意
ラバー樹脂のついたアジャスター・ボルトに関しましては、損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようお願い致します。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46115465HCR-12-1006319M12×1.75822100130(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,080
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
46115474HCR-12-100S6319M12×1.75822100130(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
6,560
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
46115483HCR-12-1206319M12×1.75822120150(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,120
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115492HCR-12-120S6319M12×1.75822120150(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
6,740
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
46115501HCR-12-1256319M12×1.75822125155(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,560
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
46115517HCR-12-125S6319M12×1.75822125155(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
6,920
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115526HCR-12-1506319M12×1.75822150180(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,560
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
46115535HCR-12-150S6319M12×1.75822150180(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
6,920
3,298
3,628(税込)
16日以内出荷
返品不可
46115544HCR-12-506319M12×1.758225080(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,080
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
46115553HCR-12-50S6319M12×1.758225080(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
6,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115562HCR-12-756319M12×1.7582275105(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,080
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
46115571HCR-12-75S6319M12×1.7582275105(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
6,560
3,198
3,518(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115587HCR-14-1306322M14×2.0922130161(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,580
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
46115596HCR-16-1006324M16×2.01022100132(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,460
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
46115605HCR-16-100S6324M16×2.01022100132(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
8,240
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
46115614HCR-16-1306324M16×2.01022130162(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,580
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
46115623HCR-16-130S6324M16×2.01022130162(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
8,420
4,198
4,618(税込)
26日以内出荷
返品不可
46115632HCR-16-1506324M16×2.01022150182(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,670
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
46115641HCR-16-150S6324M16×2.01022150182(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
9,470
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
46115657HCR-16-1806324M16×2.01022180212(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,760
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
46115666HCR-16-180S6324M16×2.01022180212(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
9,920
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
46115675HCR-16-2006324M16×2.01022200232(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,910
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
46115684HCR-16-200S6324M16×2.01022200232(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
10,700
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115693HCR-16-656324M16×2.010226597(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,460
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115702HCR-16-756324M16×2.0102275107(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,460
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
46115711HCR-16-75S6324M16×2.0102275107(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
8,240
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115727HCR-20-1006330M20×2.51322100135(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
2,980
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
46115736HCR-20-100S6330M20×2.51322100135(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
9,680
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
46115745HCR-20-1306330M20×2.51322130165(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
3,100
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
46115754HCR-20-130S6330M20×2.51322130165(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
9,980
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
46115763HCR-20-1506330M20×2.51322150185(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
3,220
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
46115772HCR-20-150S6330M20×2.51322150185(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
10,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46115781HCR-20-1806330M20×2.51322180215(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
3,380
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
46115797HCR-20-180S6330M20×2.51322180215(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
10,900
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46115806HCR-20-2006330M20×2.51322200235(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴム三価クロメート
3,740
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
46115815HCR-20-200S6330M20×2.51322200235(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鍛造、(ラバー部分)クロロプレンゴムパシペート
11,600
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする