D-D1 壁面用

D-D1 壁面用 - ダイワアドテックD-D1 壁面用 - ダイワアドテックD-D1 壁面用 - ダイワアドテック

外側への出っ張りを防ぎたい場合に最適な台座部カットタイプです。
壁面専用の調整ボルトです。
D-D2ボルトと併用してご使用ください。
6角ナット等のアクセサリーをご利用ください。
壁面と接触する部分に折れこみを入れてあります。その為、耐荷重性は他社の受皿をカットした製品に比べて、飛躍的に強い構造になっています。(メーカー実験結果、約4倍の強さです)
ボルトの入る穴が、壁面との関係で普通の受皿に比べて特殊加工になっています。
パイプは外径27.5・肉厚1.7のもののご利用を想定しています。
パイプ用ナットをつけて、パイプを立ててください。(ナットは別売りです)
スラストベアリングご使用の場合は、L2の長さにM12は8.5ミリ、M16は9ミリ、M20は11ミリを足してください。

耐荷重(N)4903内容量1個
全35種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46115824D-12-1005519M12×1.75814100122(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,140
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115833D-12-100S5519M12×1.75814100122(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
3,680
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115842D-12-1205519M12×1.75814120142(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,170
629
692(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115851D-12-120S5519M12×1.75814120142(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
3,740
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115867D-12-1255519M12×1.75814125147(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,560
769
846(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115876D-12-125S5519M12×1.75814125147(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
3,990
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115885D-12-1505519M12×1.75814150172(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,560
769
846(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115894D-12-150S5519M12×1.75814150172(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
3,990
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115903D-12-505519M12×1.758145072(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,140
579
637(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115912D-12-50S5519M12×1.758145072(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
3,680
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115921D-12-755519M12×1.758147597(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,140
579
637(税込)
14日以内出荷
返品不可
46115937D-12-75S5519M12×1.758147597(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
3,680
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
46115946D-16-1007524M16×2.01018100128(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,750
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115955D-16-100S7524M16×2.01018100128(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
6,000
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
46115964D-16-1307524M16×2.01018130158(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,810
869
956(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115973D-16-130S7524M16×2.01018130158(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
6,130
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
46115982D-16-1507524M16×2.01018150178(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,930
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
46115991D-16-150S7524M16×2.01018150178(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
7,050
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116007D-16-1807524M16×2.01018180208(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,080
999
1,099(税込)
19日以内出荷
返品不可
46116016D-16-180S7524M16×2.01018180208(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
8,270
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116025D-16-2007524M16×2.01018200228(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,210
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116034D-16-200S7524M16×2.01018200228(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
9,190
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116043D-16-657524M16×2.010186593(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,750
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116052D-16-757524M16×2.0101875103(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
1,750
849
934(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116061D-16-75S7524M16×2.0101875103(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
6,000
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116077D-20-1007530M20×2.51318100131(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,180
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116086D-20-100S7530M20×2.51318100131(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
8,880
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116095D-20-1307530M20×2.51318130161(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,440
1,198
1,318(税込)
21日以内出荷
返品不可
46116104D-20-130S7530M20×2.51318130161(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
9,190
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116113D-20-1507530M20×2.51318150181(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,560
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116122D-20-150S7530M20×2.51318150181(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
9,800
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116131D-20-1807530M20×2.51318180211(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,690
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116147D-20-180S7530M20×2.51318180211(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
10,500
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116156D-20-2007530M20×2.51318200231(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
3,110
1,598
1,758(税込)
11日以内出荷
返品不可
46116165D-20-200S7530M20×2.51318200231(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
11,700
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする