D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ

D-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ - ダイワアドテックD-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ - ダイワアドテックD-F/D-F-C 標準受皿 小径タイプ - ダイワアドテック

D-A、D-Bタイプと同様、受皿の中のボルト突起部にナットを圧入する構造で受皿が落ちる心配がありません。
ネジ部と受皿の間には、若干のガタがある様に製作されていますので、少々の傾斜地でも対応可能です。
(D-F-C)受皿外周のプラスチックコーティングで、フロアーを汚したりキズつけたりしません。(コーティング部分厚み1mm、黒色)
ねじ軸は回転し、多少傾きます。
軽荷重の機械、家具、小型ゲーム機などに適しています。

耐荷重(N)2942内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46118012N-8-503713M8×1.255.512.55068(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
590
299
329(税込)
翌日出荷
46117976N-10-503717M10×1.5712.55069.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
620
359
395(税込)
翌日出荷
46117994N-8-1003713M8×1.255.512.5100118(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
620
359
395(税込)
翌日出荷
46117951N-10-1003717M10×1.5712.5100119.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
710
399
439(税込)
翌日出荷
46118021N-8-60S3713M8×1.255.512.56078(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tパシペート
1,720
859
945(税込)
翌日出荷
46118003N-8-100S3713M8×1.255.512.5100118(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tパシペート
2,020
999
1,099(税込)
翌日出荷
46117985N-10-50S3717M10×1.5712.55069.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tパシペート
2,020
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
46117967N-10-100S3717M10×1.5712.5100119.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2tパシペート
2,150
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
46118091NC-8-503913M8×1.255.513.55069(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(底部)ポリ塩化ビニール D-F-C三価クロメート
1,090
599
659(税込)
翌日出荷
46118073NC-8-1003913M8×1.255.513.5100119(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(底部)ポリ塩化ビニール D-F-C三価クロメート
1,120
599
659(税込)
翌日出荷
46118055NC-10-503917M10×1.5713.55070.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(底部)ポリ塩化ビニール D-F-C三価クロメート
1,120
569
626(税込)
3日以内出荷
46118037NC-10-1003917M10×1.5713.5100120.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t、(底部)ポリ塩化ビニール D-F-C三価クロメート
1,180
579
637(税込)
翌日出荷
46118107NC-8-60S3913M8×1.255.513.56079(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部)ポリ塩化ビニール D-F-Cパシペート
2,330
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
46118082NC-8-100S3913M8×1.255.513.5100119(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部)ポリ塩化ビニール D-F-Cパシペート
2,640
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
46118064NC-10-50S3917M10×1.5713.55070.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部)ポリ塩化ビニール D-F-Cパシペート
2,640
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
46118046NC-10-100S3917M10×1.5713.5100120.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2t、(底部)ポリ塩化ビニール D-F-Cパシペート
2,760
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする