曜日別特売

D-H 重量用(ベアリング装着)

D-H 重量用(ベアリング装着) - ダイワアドテックD-H 重量用(ベアリング装着) - ダイワアドテックD-H 重量用(ベアリング装着) - ダイワアドテックD-H 重量用(ベアリング装着) - ダイワアドテックD-H 重量用(ベアリング装着) - ダイワアドテック

重量用機械の調整に適しています。
太径のボルトを使用しているため、安定性は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。

内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46118493HT-20-1008030M20×2.51329.5100142.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
11,000
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
46118502HT-20-100S8030M20×2.51329.5100142.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304パシペート
25,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
46118511HT-20-1508030M20×2.51329.5150192.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
11,400
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
46118527HT-20-150S8030M20×2.51329.5150192.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304パシペート
26,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
46118536HT-20-2008030M20×2.51329.5200242.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
12,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
46118545HT-20-200S8030M20×2.51329.5200242.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304パシペート
27,600
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
46118554HT-24-1008036M24×3.01531.5100146.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
11,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
46118563HT-24-100S8036M24×3.01531.5100146.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304パシペート
33,100
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
46118572HT-24-1508036M24×3.01531.5150196.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
11,900
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
46118581HT-24-150S8036M24×3.01531.5150196.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304パシペート
34,300
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
46118597HT-24-2008036M24×3.01531.5200246.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
12,300
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
46118606HT-24-200S8036M24×3.01531.5200246.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304パシペート
36,200
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
46118615HT-30-10010046M30×3.51936.5100155.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
14,500
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
46118624HT-30-100S10046M30×3.51936.5100155.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304パシペート
51,500
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
46118633HT-30-15010046M30×3.51936.5150205.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
16,000
7,198
7,918(税込)
翌日出荷
46118642HT-30-150S10046M30×3.51936.5150205.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304パシペート
53,900
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
46118651HT-30-20010046M30×3.51936.5200255.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
17,900
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
46118667HT-30-200S10046M30×3.51936.5200255.5(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304パシペート
56,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
46118676HT-36-20010055M36×4.02336.5200259.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
30,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46118685D-H-36-25010055M36×4.02336.5250309.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46118694D-H-36-30010055M36×4.02336.5300359.5(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400三価クロメート
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする