D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着)

D-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) - ダイワアドテックD-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) - ダイワアドテックD-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) - ダイワアドテックD-H-R 重量用 ラバー付(ベアリング装着) - ダイワアドテック

受皿にクロロプレンゴムを貼り付けていますので、脱落する心配が無く、安心してご使用いただけます。ゴム裏面には、ミゾ加工を施し、スベリ難くしております。
床面の保護に効力を発揮します。
重量用機械の調整に適しています。
太径のボルトを使用しているため、安定感は抜群です。特に重量用機械でなくてもスムーズな調整が可能です。

耐荷重(N)9807内容量1個
注意
※ラバー製品に関するご注意
ラバー樹脂のついたアジャスターボルトに関しましては、損傷致しますので、機械据付け後、引きずったりしないようお願い致します。
全21種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46118703HTR-20-1008230M20×2.51335100148(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
12,900
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118712HTR-20-100S8230M20×2.51335100148(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°パシペート
27,500
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118721HTR-20-1508230M20×2.51335150198(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
13,400
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118737HTR-20-150S8230M20×2.51335150198(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°パシペート
28,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118746HTR-20-2008230M20×2.51335200248(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
13,900
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118755HTR-20-200S8230M20×2.51335200248(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°パシペート
29,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118764HTR-24-1008236M24×3.01537100152(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
13,300
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118773HTR-24-100S8236M24×3.01537100152(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°パシペート
34,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118782HTR-24-1508236M24×3.01537150202(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
13,700
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118791HTR-24-150S8236M24×3.01537150202(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°パシペート
36,200
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118807HTR-24-2008236M24×3.01537200252(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
14,200
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118816HTR-24-200S8236M24×3.01537200252(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°パシペート
38,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118825HTR-30-10010246M30×3.51942100161(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
16,700
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118834HTR-30-100S10246M30×3.51942100161(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°パシペート
53,600
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118843HTR-30-15010246M30×3.51942150211(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
18,200
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118852HTR-30-150S10246M30×3.51942150211(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°パシペート
56,100
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118861HTR-30-20010246M30×3.51942200261(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
20,100
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118877HTR-30-200S10246M30×3.51942200261(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°パシペート
58,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118886HTR-36-20010255M36×4.02342200265(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
33,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118895D-H-R-36-25010255M36×4.02342250315(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46118904D-H-R-36-30010255M36×4.02342300365(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS400相当、(ラバー部分)クロロプレンゴム 硬度80°±5°三価クロメート
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする