D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用

D-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 - ダイワアドテックD-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 - ダイワアドテックD-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 - ダイワアドテックD-J-E2 ネジ部揺れ止め アンカー固定用 - ダイワアドテック

受皿とボルトの間に、ある程度の余裕を持たした構造になっています。これは床面の少々の傾きでもスムーズにボルトが動くように考えられた結果です。そのことが一方においてコンベヤーなど上部が振動する場合に、それに伴いボルトのガタツキがあり、その上コンベヤーが停止した場合に揺れで機械が大きく動く可能性が従来から指摘されていました。そこで考案されたのがD-J型です。
コンベヤーなど、上部が振動し、微動している場合に適しています。稼動中の機械が停止した場合でも、ボルトが動いたり、倒れたりすることがありません。

耐荷重(N)4903内容量1個
全17種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法I(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46119236AT-12-10019M12×1.758717100132(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,060
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
46119245AT-12-100S19M12×1.758717100132(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
7,600
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46119254AT-12-12019M12×1.758717120152(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,120
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
46119263AT-12-120S19M12×1.758717120152(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
7,660
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46119272AT-12-15019M12×1.758717150182(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,230
1,098
1,208(税込)
11日以内出荷
返品不可
46119281AT-12-150S19M12×1.758717150182(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
7,840
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
46119297AT-12-5019M12×1.7587175082(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,060
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
46119306AT-16-10024M16×2.0101017100137(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,410
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
46119315AT-16-100S24M16×2.0101017100137(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
9,520
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
46119324AT-16-13024M16×2.0101017130167(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,560
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
46119333AT-16-130S24M16×2.0101017130167(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
9,650
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
46119342AT-16-15024M16×2.0101017150187(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,670
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
46119351AT-16-150S24M16×2.0101017150187(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
10,500
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
46119367AT-16-18024M16×2.0101017180217(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,790
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
46119376AT-16-180S24M16×2.0101017180217(ボルトナット)SUS304相当、(受皿)SUS304鋼板 2tパシペート
11,500
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
46119385AT-16-20024M16×2.0101017200237(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,960
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
46119394AT-16-6524M16×2.010101765102(ボルトナット)SS400相当、(受皿)SS圧延鋼板 2t三価クロメート
2,410
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする