ダイワアドテック
PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット
取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質
SS400相当
表面処理
三価クロメート処理品
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
質量(g)
適応ボルトサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46122002
PN-10
-
19
M10
¥
520
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
46122011
PN-1-12
-
33
M12
¥
670
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
46122027
PN-1-16
13
73
M16
¥
860
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46122036
PN-1-20
17
110
M20
¥
910
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46122045
PN-2-12
-
44
M12
¥
720
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
46122054
PN-2-16
13
107
M16
¥
910
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
46122063
PN-2-20
17
133
M20
¥
990
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46122072
PN-8
-
20
M8
¥
520
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください