曜日別特売

オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型

オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 - 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 - 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 - 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 - 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 - 協和
(1件のレビュー)

耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。
取り付けが簡単です。

耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46134952KHR-100A2-M10848-944389
オープン
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
46134961KHR-100A2-M8848-944486
オープン
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
46134977KHR-100A-M10408-231189
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46134986KHR-100A-M8408-232086
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46134995KHR-120A2-M10848-9445100
オープン
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
46135004KHR-120A2-M8848-944697
オープン
5,298
5,828(税込)
18日以内出荷
返品不可
46135013KHR-120A-M10408-2338100
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
46135022KHR-120A-M8408-234697
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
46135031KHR-150A2-M10848-9447117
オープン
5,998
6,598(税込)
18日以内出荷
返品不可
46135047KHR-150A2-M8848-9448114
オープン
6,498
7,148(税込)
18日以内出荷
返品不可
46135056KHR-150A-M10408-2354117
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
46135065KHR-150A-M8408-2362114
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
46135074KHR-60A2-M10848-944969
オープン
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
46135083KHR-60A2-M8848-945065
オープン
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
46135092KHR-60A-M10408-237169
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
46135101KHR-60A-M8408-238965
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46135117KHR-70A2-M10848-945174
オープン
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
46135126KHR-70A2-M8848-945270
オープン
3,598
3,958(税込)
18日以内出荷
返品不可
46135135KHR-70A-M10408-239774
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
46135144KHR-70A-M8408-240170
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
46135153KHR-80A2-M10848-945378
オープン
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
46135162KHR-80A2-M8848-945475
オープン
4,598
5,058(税込)
18日以内出荷
返品不可
46135171KHR-80A-M10408-241978
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
46135187KHR-80A-M8408-242775
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46135126
2014-02-26
用途: 船外機の燃料タンクに取り付け

取り付け容易で視認性も高いです。あと頑丈そうなので安心感があります。
もう少しスリムで視認エリアが長ければなお良しです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする