協和
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型
耐熱温度(℃)
150
形状
長形
内容量
1個
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46137603
KLPC-1000PFA-M10
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137612
KLPC-1000PFA-M12
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137621
KLPC-100PFA-M10
100
124
24
M10×1.50
56
31
11
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
46137637
KLPC-100PFA-M12
100
124
24
M12×1.75
56
31
11
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137646
KLPC-150PFA-M10
150
174
24
M10×1.50
106
31
11
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137655
KLPC-150PFA-M12
150
174
24
M12×1.75
106
31
11
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137664
KLPC-200PFA-M10
200
224
24
M10×1.50
156
31
11
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
46137673
KLPC-200PFA-M12
200
224
24
M12×1.75
156
31
11
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137682
KLPC-250PFA-M10
250
274
24
M10×1.50
206
31
11
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137691
KLPC-250PFA-M12
250
274
24
M12×1.75
206
31
11
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137707
KLPC-300PFA-M10
300
324
24
M10×1.50
256
31
11
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137716
KLPC-300PFA-M12
300
324
24
M12×1.75
256
31
11
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137725
KLPC-350PFA-M10
350
374
24
M10×1.50
306
31
11
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137734
KLPC-350PFA-M12
350
374
24
M12×1.75
306
31
11
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137743
KLPC-400PFA-M10
400
424
24
M10×1.50
356
31
11
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
46137752
KLPC-400PFA-M12
400
424
24
M12×1.75
356
31
11
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137761
KLPC-450PFA-M10
450
474
24
M10×1.50
406
31
11
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137777
KLPC-450PFA-M12
450
474
24
M12×1.75
406
31
11
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137786
KLPC-500PFA-M10
500
524
24
M10×1.50
456
31
11
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137795
KLPC-500PFA-M12
500
524
24
M12×1.75
456
31
11
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137804
KLPC-600PFA-M10
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137813
KLPC-600PFA-M12
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137822
KLPC-700PFA-M10
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137831
KLPC-700PFA-M12
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137847
KLPC-800PFA-M10
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137856
KLPC-800PFA-M12
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137865
KLPC-900PFA-M10
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
18日以内出荷
返品不可
46137874
KLPC-900PFA-M12
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください