近藤製作所
BSA 超小型クロスローラ平行ハンド
動作ストローク(mm)
4
シリンダー径(Φmm)
6
種類
ハンド
繰返し精度(mm)
±0.01
爪長さ(mm)
11
ロッド径(Φmm)
3
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
長さ(爪開)(mm)
10~14
ポート径
M3
最適把持力(N)
4~8
駆動源(MPa)
0.15~0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46157614
BSA-006BS
複動式(標準)
複動
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46157623
BSA-006BS-NC
単動式(N.C)
ノーマルクローズ
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46157632
BSA-006BS-NO
単動式(N.O)
ノーマルオープン
¥
23,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください