曜日別特売

CKE 4方爪2駆動チャック

CKE 4方爪2駆動チャック - 近藤製作所
ポート径M5タイプ4方爪形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.03潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
最適把持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46160301CKE-25M7/730~80
111,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160317CKE-30M10/940~120
114,800
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする