CKF 中空チャック

CKF 中空チャック - 近藤製作所
内容量1個
全35種類を絞り込む
動作ストローク(mm)
作動方式
シリンダー径(Φmm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
最適把持力(N)
ポート径
作動方式
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46160326CKF-15AS530~60M5複動30
53,700
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
返品不可
46160335CKF-15AS-AB5--複動30
62,600
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160344CKF-15AS-CG5--複動30
59,100
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160353CKF-15AS-CW5--複動30
71,000
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160362CKF-15AS-NC530~60M5ノーマルクローズ30
62,500
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160371CKF-15AS-NO530~60M5ノーマルオープン30
62,500
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160387CKF-15AS-SH5--複動30
59,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160396CKF-20AS550~100M5複動40
61,400
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
46160405CKF-20AS-AB5--複動40
70,600
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160414CKF-20AS-CG5--複動40
67,000
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160423CKF-20AS-CW5--複動40
79,000
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160432CKF-20AS-NC550~100M5ノーマルクローズ40
70,200
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160441CKF-20AS-NO550~100M5ノーマルオープン40
70,200
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160457CKF-20AS-SH5--複動40
67,500
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160466CKF-25AS760~130M5複動40
75,700
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
返品不可
46160475CKF-25AS-AB7--複動40
85,600
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160484CKF-25AS-CG7--複動40
81,800
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160493CKF-25AS-CW7--複動40
94,400
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160502CKF-25AS-NC760~130M5ノーマルクローズ40
84,500
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160511CKF-25AS-NO760~130M5ノーマルオープン40
84,500
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160527CKF-25AS-SH7--複動40
82,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160536CKF-30AS8100~250M5複動50
81,200
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
返品不可
46160545CKF-30AS-AB8--複動50
92,000
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160554CKF-30AS-CG8--複動50
87,500
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160563CKF-30AS-CW8--複動50
101,000
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160572CKF-30AS-NC8100~250M5ノーマルクローズ50
90,000
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160581CKF-30AS-NO8100~250M5ノーマルオープン50
90,000
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160597CKF-30AS-SH8--複動50
87,900
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160606CKF-40AS16200~500M5複動80
97,700
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
返品不可
46160615CKF-40AS-AB16--複動80
112,500
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160624CKF-40AS-CG16--複動80
105,800
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160633CKF-40AS-CW16--複動80
124,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160642CKF-40AS-NC16200~500M5ノーマルクローズ80
106,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160651CKF-40AS-NO16200~500M5ノーマルオープン80
106,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46160667CKF-40AS-SH16--複動80
106,300
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする