曜日別特売

CKG ベアリングチャック

CKG ベアリングチャック - 近藤製作所
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
最適把持力(N)
ポート径
作動方式
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46160676CKG-16AS620~40M5複動16
58,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46160685CKG-16AS-H6--複動16
74,600
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160694CKG-16AS-NC620~40M5ノーマルクローズ16
66,900
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
46160703CKG-16AS-NO620~40M5ノーマルオープン16
61,400
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46160712CKG-16AS-T6--複動16
69,100
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160721CKG-25AS660~120M5複動25
62,500
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
46160737CKG-25AS-H6--複動25
79,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160746CKG-25AS-NC660~120M5ノーマルクローズ25
71,300
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46160755CKG-25AS-NO660~120M5ノーマルオープン25
65,800
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
46160764CKG-25AS-T6--複動25
73,500
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160773CKG-32AS8100~200M5複動32
70,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46160782CKG-32AS-H8--複動32
85,800
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160791CKG-32AS-NC8100~200M5ノーマルクローズ32
79,000
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46160807CKG-32AS-NO8100~200M5ノーマルオープン32
73,500
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46160816CKG-32AS-T8--複動32
81,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160825CKG-40AS11200~350M5複動40
79,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46160834CKG-40AS-H11--複動40
94,600
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160843CKG-40AS-NC11200~350M5ノーマルクローズ40
87,800
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
46160852CKG-40AS-NO11200~350M5ノーマルオープン40
82,300
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46160861CKG-40AS-T11--複動40
90,000
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160877CKG-50AS16300~500M5複動50
95,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46160886CKG-50AS-H16--複動50
112,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46160895CKG-50AS-NC16300~500M5ノーマルクローズ50
104,300
89,980
98,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46160904CKG-50AS-NO16300~500M5ノーマルオープン50
98,800
87,980
96,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
46160913CKG-50AS-T16--複動50
106,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする