曜日別特売

HA 平行ハンド

HA 平行ハンド - 近藤製作所HA 平行ハンド - 近藤製作所HA 平行ハンド - 近藤製作所HA 平行ハンド - 近藤製作所
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
形式
作動方式
爪長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162304HA-1M815複動式(標準)複動15
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
46162313HA-1M-FE815-複動15
52,600
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162322HA-1M-NC815単動式(N.C)ノーマルクローズ15
41,600
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46162331HA-1M-NO815単動式(N.O)ノーマルオープン15
36,100
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46162347HA-1M-T815-複動15
43,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162356HA-2MS1620複動式(標準)複動22
28,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
46162365HA-2MS-FE1620-複動22
50,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162374HA-2MS-NC1620単動式(N.C)ノーマルクローズ22
37,200
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46162383HA-2MS-NO1620単動式(N.O)ノーマルオープン22
31,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46162417HA-2MS-T1620-複動22
50,400
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162426HA-3MS2625複動式(標準)複動29
39,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46162435HA-3MS-FE2625-複動29
59,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162444HA-3MS-H2625-複動29
64,700
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162453HA-3MS-NC2625単動式(N.C)ノーマルクローズ29
48,200
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46162462HA-3MS-NO2625単動式(N.O)ノーマルオープン29
42,700
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46162496HA-3MS-T2625-複動29
59,200
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162505HA-4MS4140複動式(標準)複動37
50,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
46162514HA-4MS-FE4140-複動37
75,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162523HA-4MS-H4140-複動37
81,200
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162532HA-4MS-NC4140単動式(N.C)ノーマルクローズ37
59,200
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
46162541HA-4MS-NO4140単動式(N.O)ノーマルオープン37
53,700
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46162575HA-4MS-T4140-複動37
75,700
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162392HA-2MS-SU1620-複動22
55,800
取扱い終了
返品不可
46162401HA-2MS-SUA1620-複動22
75,800
取扱い終了
返品不可
46162471HA-3MS-SU2625-複動29
58,800
取扱い終了
返品不可
46162487HA-3MS-SUA2625-複動29
83,800
取扱い終了
返品不可
46162557HA-4MS-SU4140-複動37
73,800
取扱い終了
返品不可
46162566HA-4MS-SUA4140-複動37
108,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする