HC 横型平行ハンド

HC 横型平行ハンド - 近藤製作所
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.05使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
形式
爪長さ(mm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162846HC-2MS2012複動式(標準)2610
39,400
36,980
40,678(税込)
当日出荷
46162873HC-2MS-T2012-2610
50,400
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162882HC-3MS3020複動式(標準)3512
50,400
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
46162916HC-3MS-T3020-3512
61,400
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162925HC-4MS4032複動式(標準)3716
64,700
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162952HC-4MS-T4032-3716
75,700
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162855HC-2MS-SU2012-2610
55,800
取扱い終了
返品不可
46162864HC-2MS-SUA2012-2610
73,800
取扱い終了
返品不可
46162891HC-3MS-SU3020-3512
65,800
取扱い終了
返品不可
46162907HC-3MS-SUA3020-3512
85,800
取扱い終了
返品不可
46162934HC-4MS-SU4032-3716
78,800
取扱い終了
返品不可
46162943HC-4MS-SUA4032-3716
108,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする