曜日別特売

HD 広角ハンド

HD 広角ハンド - 近藤製作所HD 広角ハンド - 近藤製作所
種類ハンド使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)0~180駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
形式
作動方式
繰返し精度(mm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162961HD-3MS25複動式(標準)複動±0.214
48,200
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46162977HD-3MS-FE25-複動±0.214
81,200
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162986HD-3MS-H25-複動±0.214
59,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46162995HD-3MS-NC25単動式(N.C)ノーマルクローズ±0.214
57,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163004HD-3MS-NO25単動式(N.O)ノーマルオープン±0.214
51,500
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163031HD-3MS-T25-複動±0.214
59,200
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163047HD-4MS40複動式(標準)複動±0.116
86,700
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
46163056HD-4MS-FE40-複動±0.116
119,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163065HD-4MS-H40-複動±0.116
97,700
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163074HD-4MS-NC40単動式(N.C)ノーマルクローズ±0.116
95,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163083HD-4MS-NO40単動式(N.O)ノーマルオープン±0.116
90,000
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163117HD-4MS-T40-複動±0.116
97,700
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163013HD-3MS-SU25-複動±0.214
63,800
取扱い終了
返品不可
46163022HD-3MS-SUA25-複動±0.214
83,800
取扱い終了
返品不可
46163092HD-4MS-SU40-複動±0.116
98,800
取扱い終了
返品不可
46163101HD-4MS-SUA40-複動±0.116
118,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする