HF カニ型平行ハンド

HF カニ型平行ハンド - 近藤製作所
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
形式
ロッド径(Φmm)
長さ(爪開)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163126HF-2MS2016×2複動式(標準)1086~106
64,700
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163144HF-2MS-T2016×2-1086~106
75,700
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163153HF-3MS3025×2複動式(標準)12104~134
75,700
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163171HF-3MS-T3025×2-12104~134
86,700
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163187HF-4MS4032×2複動式(標準)15126~166
86,700
76,980
84,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163205HF-4MS-T4032×2-15126~166
97,700
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163214HF-5MS6040×2複動式(標準)18160~220
108,700
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163232HF-5MS-T6040×2-18160~220
119,700
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163135HF-2MS-SU2016×2-1086~106
68,800
取扱い終了
返品不可
46163162HF-3MS-SU3025×2-12104~134
78,800
取扱い終了
返品不可
46163196HF-4MS-SU4032×2-15126~166
88,800
取扱い終了
返品不可
46163223HF-5MS-SU6040×2-18160~220
108,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする