HG ロングストローク平行ハンド

HG ロングストローク平行ハンド - 近藤製作所
動作ストローク(mm)56シリンダー径(Φmm)25種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアーロッド径(Φmm)10潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60長さ(爪開)(mm)0~56ポート径M5最適把持力(N)30~60駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163241HG-3MS複動式(標準)複動
65,800
58,980
64,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163257HG-3MS-H-複動
76,800
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
46163266HG-3MS-NC単動式(N.C)ノーマルクローズ
74,600
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163275HG-3MS-NO単動式(N.O)ノーマルオープン
69,100
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163284HG-3MS-T-複動
76,800
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする