近藤製作所
HJ トグルハンド
形式
複動式(標準)
駆動源(MPa)
0.3~0.7
繰返し精度(mm)
±0.1
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
種類
ハンド
使用流体
エアー
周囲温度(℃)
5~60
開閉角度(°)
-3~28
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最適把持力(N)
シリンダー径(Φmm)
ポート径
爪長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163345
HJ-32AS
200~1200
32
M5
32
¥
41,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163354
HJ-40AS
200~1800
40
RC1/8
37
¥
44,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
26日以内出荷
返品不可
46163363
HJ-50AS1
400~2400
50
RC1/8
40
¥
46,800
取扱い終了
返品不可
46163372
HJ-63AS1
500~4800
63
RC1/8
45
¥
51,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください