近藤製作所
HJD 大把持180°広角ハンド
種類
ハンド
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.1
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
開閉角度(°)
-4~184
駆動源(MPa)
0.3~0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
爪長さ(mm)
最適把持力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163381
HJD-32AS
32
32
100~350
¥
41,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
46163397
HJD-40AS
40
37
100~650
¥
44,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46163406
HJD-50AS1
50
40
300~1200
¥
46,800
取扱い終了
返品不可
46163415
HJD-63AS1
63
45
500~2500
¥
51,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください