近藤製作所
HLA 薄型平行ハンド(ブッシュタイプ)
タイプ
ゴムカバーなし
種類
ハンド
形式
複動式(標準)
繰返し精度(mm)
±0.03
使用流体
エアー
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
ポート径
M5
駆動源(MPa)
0.3~0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163582
HLA-12AS
15
12
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
46163591
HLA-15AS
20
15
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
46163607
HLA-20AS
25
20
¥
30,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください