曜日別特売

HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ)

HLB 薄型平行ハンド(クロスローラタイプ) - 近藤製作所
タイプゴムカバーなし種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60ポート径M5駆動源(MPa)0.1~0.7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163704HLB-12AS1312
37,200
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46163713HLB-15AS1815
38,300
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
46163722HLB-20AS2320
42,700
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする