曜日別特売

HLD 薄薄型平行ハンド

HLD 薄薄型平行ハンド - 近藤製作所
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
形式
長さ(爪開)(mm)
ポート径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32041495HLD-16AS1-ET3LS22016×4-44~64M5
68,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46164176HLD-16AS-ET3LS22016×4-44~64M5
61,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
46163932HLD-08AS128×4複動式(標準)36~48M3
45,800
取扱い終了
返品不可
46163941HLD-08AS-ET2LS1128×4-36~48M3
48,800
取扱い終了
返品不可
46163957HLD-08AS-ET2LS2128×4-36~48M3
51,800
取扱い終了
返品不可
46163966HLD-08AS-ET2S1128×4-36~48M3
48,800
取扱い終了
返品不可
46163975HLD-08AS-ET2S2128×4-36~48M3
51,800
取扱い終了
返品不可
46163984HLD-08AS-ET3LS1128×4-36~48M3
48,800
取扱い終了
返品不可
46163993HLD-08AS-ET3LS2128×4-36~48M3
51,800
取扱い終了
返品不可
46164002HLD-08AS-ET3S1128×4-36~48M3
48,800
取扱い終了
返品不可
46164011HLD-08AS-ET3S2128×4-36~48M3
51,800
取扱い終了
返品不可
46164027HLD-12AS1612×4複動式(標準)34~50M3
50,800
取扱い終了
返品不可
46164036HLD-12AS-ET2LS11612×4-34~50M3
53,800
取扱い終了
返品不可
46164045HLD-12AS-ET2LS21612×4-34~50M3
56,800
取扱い終了
返品不可
46164054HLD-12AS-ET2S11612×4-34~50M3
53,800
取扱い終了
返品不可
46164063HLD-12AS-ET2S21612×4-34~50M3
56,800
取扱い終了
返品不可
46164072HLD-12AS-ET3LS11612×4-34~50M3
53,800
取扱い終了
返品不可
46164081HLD-12AS-ET3LS21612×4-34~50M3
56,800
取扱い終了
返品不可
46164097HLD-12AS-ET3S11612×4-34~50M3
53,800
取扱い終了
返品不可
46164106HLD-12AS-ET3S21612×4-34~50M3
56,800
取扱い終了
返品不可
46164115HLD-16AS2016×4複動式(標準)44~64M5
55,800
取扱い終了
返品不可
46164124HLD-16AS-ET2LS12016×4-44~64M5
58,800
取扱い終了
返品不可
46164133HLD-16AS-ET2LS22016×4-44~64M5
61,800
取扱い終了
返品不可
46164142HLD-16AS-ET2S12016×4-44~64M5
58,800
取扱い終了
返品不可
46164151HLD-16AS-ET2S22016×4-44~64M5
61,800
取扱い終了
返品不可
46164167HLD-16AS-ET3LS12016×4-44~64M5
58,800
取扱い終了
返品不可
46164185HLD-16AS-ET3S12016×4-44~64M5
58,800
取扱い終了
返品不可
46164194HLD-16AS-ET3S22016×4-44~64M5
61,800
取扱い終了
返品不可
46164203HLD-20AS3020×4複動式(標準)62~92M5
59,800
取扱い終了
返品不可
46164212HLD-20AS-ET2LS13020×4-62~92M5
62,800
取扱い終了
返品不可
46164221HLD-20AS-ET2LS23020×4-62~92M5
65,800
取扱い終了
返品不可
46164237HLD-20AS-ET2S13020×4-62~92M5
62,800
取扱い終了
返品不可
46164246HLD-20AS-ET2S23020×4-62~92M5
65,800
取扱い終了
返品不可
46164255HLD-20AS-ET3LS13020×4-62~92M5
62,800
取扱い終了
返品不可
46164264HLD-20AS-ET3LS23020×4-62~92M5
65,800
取扱い終了
返品不可
46164273HLD-20AS-ET3S13020×4-62~92M5
62,800
取扱い終了
返品不可
46164282HLD-20AS-ET3S23020×4-62~92M5
65,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46164176HLD-16AS-ET3LS232041495HLD-16AS1-ET3LS2画像準備中HLD 薄薄型平行ハンド近藤製作所1個
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする