HMA ミニ平行ハンド

HMA ミニ平行ハンド - 近藤製作所HMA ミニ平行ハンド - 近藤製作所HMA ミニ平行ハンド - 近藤製作所
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
全20種類を絞り込む
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
作動方式
20種類すべて表示中
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
形式
作動方式
爪長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164334HMA-01AS510複動式(標準)複動17
19,600
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46164343HMA-01AS-NC510単動式(N.C)ノーマルクローズ17
28,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164352HMA-01AS-NO510単動式(N.O)ノーマルオープン17
22,900
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164377HMA-02AS712複動式(標準)複動17
20,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46164386HMA-02AS-NC712単動式(N.C)ノーマルクローズ17
29,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164395HMA-02AS-NO712単動式(N.O)ノーマルオープン17
24,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164413HMA-03AS916複動式(標準)複動20
20,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46164422HMA-03AS-NC916単動式(N.C)ノーマルクローズ20
29,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164431HMA-03AS-NO916単動式(N.O)ノーマルオープン20
24,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164456HMA-04AS1120複動式(標準)複動20
24,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46164465HMA-04AS-NC1120単動式(N.C)ノーマルクローズ20
32,800
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164474HMA-04AS-NO1120単動式(N.O)ノーマルオープン20
27,300
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164492HMA-05AS1525複動式(標準)複動22
28,400
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46164501HMA-05AS-NC1525単動式(N.C)ノーマルクローズ22
37,200
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164517HMA-05AS-NO1525単動式(N.O)ノーマルオープン22
31,700
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164361HMA-01AS-SU510-複動17
37,800
取扱い終了
返品不可
46164404HMA-02AS-SU712-複動17
38,800
取扱い終了
返品不可
46164447HMA-03AS-SU916-複動20
38,800
取扱い終了
返品不可
46164483HMA-04AS-SU1120-複動20
41,800
取扱い終了
返品不可
46164526HMA-05AS-SU1525-複動22
45,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする