曜日別特売

HMB ミニ一支点ハンド

HMB ミニ一支点ハンド - 近藤製作所
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
全16種類を絞り込む
シリンダー径(Φmm)
作動方式
16種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
爪長さ(mm)
最適把持力(N)
形式
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164535HMB-01AS10168~20複動式(標準)複動
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164544HMB-01AS-NC10168~20単動式(N.C)ノーマルクローズ
20,900
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164553HMB-01AS-NO10168~20単動式(N.O)ノーマルオープン
15,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164571HMB-02AS121610~30複動式(標準)複動
12,700
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164587HMB-02AS-NC121610~30単動式(N.C)ノーマルクローズ
21,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164596HMB-02AS-NO121610~30単動式(N.O)ノーマルオープン
16,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164614HMB-03AS161920~70複動式(標準)複動
13,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164623HMB-03AS-NC161920~70単動式(N.C)ノーマルクローズ
21,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164632HMB-03AS-NO161920~70単動式(N.O)ノーマルオープン
16,300
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164657HMB-04AS201940~140複動式(標準)複動
15,200
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164666HMB-04AS-NC201940~140単動式(N.C)ノーマルクローズ
24,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164675HMB-04AS-NO201940~140単動式(N.O)ノーマルオープン
18,500
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
46164562HMB-01AS-SU10168~20-複動
22,500
取扱い終了
返品不可
46164605HMB-02AS-SU121610~30-複動
23,500
取扱い終了
返品不可
46164641HMB-03AS-SU161920~70-複動
23,800
取扱い終了
返品不可
46164684HMB-04AS-SU201940~140-複動
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする