曜日別特売

HMD 薄型広角ハンド

HMD 薄型広角ハンド - 近藤製作所
(1件のレビュー)
種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダー径(Φmm)
爪長さ(mm)
最適把持力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164693HMD-16AS162020~100
17,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
46164702HMD-25AS252750~240
20,700
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46164702
2020-08-23
用途: クリーニング機械部品として

稼働頻度が多いので、消耗品度が大きい。
今後も交換をすることがあると思うのでもう少し安価に提供してもらえると大変ありがたいです。部品自体は問題なく、満足をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする