曜日別特売

HMF 小型カニ型平行ハンド

HMF 小型カニ型平行ハンド - 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド - 近藤製作所HMF 小型カニ型平行ハンド - 近藤製作所
種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
形式
爪長さ(mm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46164711HMF-12AS2012×2複動式(標準)106
29,500
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
46164727HMF-16AS3016×2複動式(標準)148
31,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
46164736HMF-16AS-L13016×2-148
35,000
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46164745HMF-16AS-L23016×2-148
36,100
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46164754HMF-20AS4020×2複動式(標準)1610
38,300
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
46164763HMF-20AS-L14020×2-1610
42,700
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46164772HMF-20AS-L24020×2-1610
44,900
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46164781HMF-25AS5025×2複動式(標準)2012
43,800
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
46164797HMF-25AS-B15025×2-2012
84,300
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
46164806HMF-25AS-B25025×2-2012
88,500
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
46164815HMF-25AS-L15025×2-2012
49,300
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46164824HMF-25AS-L25025×2-2012
51,500
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
46164833HMF-32AS7032×2複動式(標準)3216
59,200
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
46164842HMF-32AS-B17032×2-3216
110,000
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46164851HMF-32AS-B27032×2-3216
118,200
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
46164867HMF-32AS-L17032×2-3216
65,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46164876HMF-32AS-L27032×2-3216
72,400
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46164885HMF-40AS10040×2複動式(標準)3820
79,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46164894HMF-40AS-B110040×2-3820
138,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46164903HMF-40AS-B210040×2-3820
148,300
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
46164912HMF-40AS-L110040×2-3820
88,900
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46164921HMF-40AS-L210040×2-3820
95,500
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする