曜日別特売

ZC(ZA) ミニスライドメカ

ZC(ZA) ミニスライドメカ - 近藤製作所
種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.2~0.7内容量1個
全120種類を絞り込む
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
タイプ
ロッド径(Φmm)
理論推力(N)前進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46165287ZA-20A-10010020ブッシュ軸受8310P
36,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165314ZA-20A-202020ブッシュ軸受8310P
30,900
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165323ZA-20A-303020ブッシュ軸受8310P
32,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165332ZA-20A-404020ブッシュ軸受8310P
33,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165341ZA-20A-505020ブッシュ軸受8310P
34,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165357ZA-20A-757520ブッシュ軸受8310P
35,500
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165366ZA-25A-10010025ブッシュ軸受10490P
38,900
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165393ZA-25A-202025ブッシュ軸受10490P
32,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165402ZA-25A-303025ブッシュ軸受10490P
33,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165411ZA-25A-404025ブッシュ軸受10490P
34,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165427ZA-25A-505025ブッシュ軸受10490P
35,500
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165436ZA-25A-757525ブッシュ軸受10490P
36,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165445ZA-32A-10010032ブッシュ軸受12800P
40,100
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165481ZA-32A-202032ブッシュ軸受12800P
33,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165506ZA-32A-303032ブッシュ軸受12800P
34,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165515ZA-32A-404032ブッシュ軸受12800P
35,500
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165524ZA-32A-505032ブッシュ軸受12800P
36,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165533ZA-32A-757532ブッシュ軸受12800P
37,800
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165542ZA-40A-10010040ブッシュ軸受161250P
41,200
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165585ZA-40A-202040ブッシュ軸受161250P
35,500
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165603ZA-40A-303040ブッシュ軸受161250P
36,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165612ZA-40A-404040ブッシュ軸受161250P
36,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165621ZA-40A-505040ブッシュ軸受161250P
37,800
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165637ZA-40A-757540ブッシュ軸受161250P
40,100
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165646ZA-50A-10010050ブッシュ軸受161960P
51,600
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165682ZA-50A-202050ブッシュ軸受161960P
41,200
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165716ZA-50A-303050ブッシュ軸受161960P
42,400
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165734ZA-50A-404050ブッシュ軸受161960P
44,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165743ZA-50A-505050ブッシュ軸受161960P
45,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165752ZA-50A-757550ブッシュ軸受161960P
48,100
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165761ZA-63A-10010063ブッシュ軸受163110P
67,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165804ZA-63A-202063ブッシュ軸受163110P
45,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165831ZA-63A-303063ブッシュ軸受163110P
48,100
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165856ZA-63A-404063ブッシュ軸受163110P
50,400
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165865ZA-63A-505063ブッシュ軸受163110P
52,700
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165874ZA-63A-757563ブッシュ軸受163110P
60,800
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165883ZC-20A-10010020ベアリング軸受8310P
45,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165917ZC-20A-202020ベアリング軸受8310P
33,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165926ZC-20A-303020ベアリング軸受8310P
34,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165935ZC-20A-404020ベアリング軸受8310P
35,500
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165944ZC-20A-505020ベアリング軸受8310P
36,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165953ZC-20A-757520ベアリング軸受8310P
41,200
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165962ZC-25A-10010025ベアリング軸受10490P
47,000
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46165996ZC-25A-202025ベアリング軸受10490P
34,300
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166005ZC-25A-303025ベアリング軸受10490P
35,500
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166014ZC-25A-404025ベアリング軸受10490P
36,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166023ZC-25A-505025ベアリング軸受10490P
37,800
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166032ZC-25A-757525ベアリング軸受10490P
42,400
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166041ZC-32A-10010032ベアリング軸受12800P
48,100
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166084ZC-32A-202032ベアリング軸受12800P
35,500
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする