曜日別特売

ZD(ZB) スライドメカ

ZD(ZB) スライドメカ - 近藤製作所ZD(ZB) スライドメカ - 近藤製作所
種類ハンド使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.15~0.99内容量1個
全98種類を絞り込む
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
動作ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
タイプ
ロッド径(Φmm)
理論推力(N)前進
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46166486ZB-25A-10010025ブッシュ軸受10490P
47,000
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166495ZB-25A-15015025ブッシュ軸受10490P
48,100
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166504ZB-25A-20020025ブッシュ軸受10490P
49,300
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166513ZB-25A-25025025ブッシュ軸受10490P
49,300
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166522ZB-25A-30030025ブッシュ軸受10490P
50,400
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166531ZB-25A-35035025ブッシュ軸受10490P
51,600
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166547ZB-25A-40040025ブッシュ軸受10490P
52,700
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166556ZB-25A-45045025ブッシュ軸受10490P
53,900
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166565ZB-25A-50050025ブッシュ軸受10490P
55,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166574ZB-25A-757525ブッシュ軸受10490P
47,000
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166583ZB-32A-10010032ブッシュ軸受12800P
53,900
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166592ZB-32A-15015032ブッシュ軸受12800P
55,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166601ZB-32A-20020032ブッシュ軸受12800P
56,200
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166617ZB-32A-25025032ブッシュ軸受12800P
57,300
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166626ZB-32A-30030032ブッシュ軸受12800P
58,500
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166635ZB-32A-35035032ブッシュ軸受12800P
60,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166644ZB-32A-40040032ブッシュ軸受12800P
61,900
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166653ZB-32A-45045032ブッシュ軸受12800P
63,100
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166662ZB-32A-50050032ブッシュ軸受12800P
65,400
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166671ZB-32A-60060032ブッシュ軸受12800P
67,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166687ZB-32A-757532ブッシュ軸受12800P
52,700
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166696ZB-40A-10010040ブッシュ軸受161250P
71,100
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166705ZB-40A-15015040ブッシュ軸受161250P
72,300
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166714ZB-40A-20020040ブッシュ軸受161250P
74,600
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166723ZB-40A-25025040ブッシュ軸受161250P
75,700
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166732ZB-40A-30030040ブッシュ軸受161250P
79,200
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166741ZB-40A-35035040ブッシュ軸受161250P
80,300
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166757ZB-40A-40040040ブッシュ軸受161250P
82,600
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166766ZB-40A-45045040ブッシュ軸受161250P
83,800
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166775ZB-40A-50050040ブッシュ軸受161250P
84,900
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166784ZB-40A-60060040ブッシュ軸受161250P
88,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166793ZB-40A-70070040ブッシュ軸受161250P
91,800
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166802ZB-40A-757540ブッシュ軸受161250P
70,000
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166811ZB-40A-80080040ブッシュ軸受161250P
94,100
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166827ZB-50A-10010050ブッシュ軸受201960P
94,100
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166836ZB-50A-1000100050ブッシュ軸受201960P
141,300
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166845ZB-50A-15015050ブッシュ軸受201960P
96,400
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166854ZB-50A-20020050ブッシュ軸受201960P
98,700
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166863ZB-50A-25025050ブッシュ軸受201960P
101,000
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166872ZB-50A-30030050ブッシュ軸受201960P
103,300
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166881ZB-50A-35035050ブッシュ軸受201960P
105,600
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166897ZB-50A-40040050ブッシュ軸受201960P
107,900
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166906ZB-50A-45045050ブッシュ軸受201960P
110,200
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166915ZB-50A-50050050ブッシュ軸受201960P
112,500
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166924ZB-50A-60060050ブッシュ軸受201960P
117,100
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166933ZB-50A-70070050ブッシュ軸受201960P
121,700
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166942ZB-50A-757550ブッシュ軸受201960P
93,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166951ZB-50A-80080050ブッシュ軸受201960P
132,100
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166967ZB-50A-90090050ブッシュ軸受201960P
136,700
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
46166976ZD-25A-10010025ベアリング軸受10490P
57,300
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする