コンバム(旧:妙徳)
薄型パッドNAPN□S(スプリング式金具付) ニトリル
継手
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
ストローク(mm)
寸法F(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46266927
NAPNTS-116-10-N
116
NBR(ニトリルゴム)
10
23
22
¥4,670
¥
3,798
¥4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46266972
NAPNTS-130B-15-N
130
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
28.5
¥5,030
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46266911
NAPNTS-101-15-N
101
NBR(ニトリルゴム)
15
36
92.5
¥5,330
取扱い終了
返品不可
46266936
NAPNTS-116-15-N
116
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
24.5
¥4,780
取扱い終了
返品不可
46266945
NAPNTS-130A-10-N
130
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26
¥4,500
取扱い終了
返品不可
46266954
NAPNTS-130A-15-N
130
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
28.5
¥4,810
取扱い終了
返品不可
46266963
NAPNTS-130B-10-N
130
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26
¥4,500
取扱い終了
返品不可
46266981
NAPNTS-131-10-N
131
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26
¥4,930
取扱い終了
返品不可
46266997
NAPNTS-131-15-N
131
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
28.5
¥5,240
取扱い終了
返品不可
46267006
NAPNTS-131-3-N
131
NBR(ニトリルゴム)
3
23
25.5
¥4,610
取扱い終了
返品不可
46267015
NAPNYS-116-10-N
116
NBR(ニトリルゴム)
10
23
22
¥4,470
取扱い終了
返品不可
46267024
NAPNYS-116-3-N
116
NBR(ニトリルゴム)
3
23
21.5
¥4,150
取扱い終了
返品不可
46267033
NAPNYS-130A-15-N
130
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
28.5
¥4,810
取扱い終了
返品不可
46267042
NAPNYS-130B-15-N
130
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
28.5
¥4,810
取扱い終了
返品不可
46267051
NAPNYS-131-10-N
131
NBR(ニトリルゴム)
10
23
26
¥4,930
取扱い終了
返品不可
46267067
NAPNYS-131-15-N
131
NBR(ニトリルゴム)
15
30.5
28.5
¥5,240
取扱い終了
返品不可
46267076
NAPNYS-131-3-N
131
NBR(ニトリルゴム)
3
23
25.5
¥4,610
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください