RG(ゲージユニオン)型

RG(ゲージユニオン)型 - フジキン
材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ内容量1個
全20種類を絞り込む
ねじの種類
呼び径(B)
呼び径D(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
呼び径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46308674RG-10CF-RG(めねじ)3/8102.9410
2,010
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
46308692RG-10DF-RG(めねじ)1/2102.9410
2,530
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
46308701RG-10D-RRc1/2102.9410
2,530
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
46308726RG-12B-RRc1/4121.9612
1,910
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
46308744RG-12C-RRc3/8121.9612
2,340
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
46308762RG-12D-RRc1/2121.9612
2,740
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
46308656RG-10BRc1/4102.9410
1,140
取扱い終了
返品不可
46308665RG-10CRc3/8102.9410
1,510
取扱い終了
返品不可
46308683RG-10DRc1/2102.9410
1,910
取扱い終了
返品不可
46308717RG-12BRc1/4121.9612
1,440
取扱い終了
返品不可
46308735RG-12CRc3/8121.9612
1,760
取扱い終了
返品不可
46308753RG-12DRc1/2121.9612
2,280
取扱い終了
返品不可
46308771RG-6ARc1/864.96
630
取扱い終了
返品不可
46308787RG-6BRc1/464.96
700
取扱い終了
返品不可
46308796RG-6CRc3/864.96
860
取扱い終了
返品不可
46308805RG-6DRc1/264.96
1,140
取扱い終了
返品不可
46308814RG-8ARc1/882.948
700
取扱い終了
返品不可
46308823RG-8BRc1/482.948
720
取扱い終了
返品不可
46308832RG-8CRc3/882.948
910
取扱い終了
返品不可
46308841RG-8DRc1/282.948
1,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする