RTL(ティーエルユニオン)型

RTL(ティーエルユニオン)型 - フジキン
材質C3771B形状ティーエルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類R内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
呼び径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46308866RTL-10B-R1/42.9410
3,630
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
46308927RTL-12C-R3/81.9612
6,020
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
46308972RTL-6C-R3/84.96
2,780
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
46308997RTL-8A-R1/82.948
2,230
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309024RTL-8C-R3/82.948
3,350
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
46308857RTL-10B1/42.9410
2,750
取扱い終了
返品不可
46308875RTL-10C3/82.9410
3,520
取扱い終了
返品不可
46308884RTL-10C-R3/82.9410
4,224
取扱い終了
返品不可
46308893RTL-12B1/41.9612
4,780
取扱い終了
返品不可
46308902RTL-12B-R1/41.9612
5,736
取扱い終了
返品不可
46308911RTL-12C3/81.9612
5,010
取扱い終了
返品不可
46308936RTL-6A1/84.96
1,620
取扱い終了
返品不可
46308945RTL-6A-R1/84.96
1,950
取扱い終了
返品不可
46308954RTL-6B1/44.96
1,620
取扱い終了
返品不可
46308963RTL-6C3/84.96
2,310
取扱い終了
返品不可
46308981RTL-8A1/82.948
1,680
取扱い終了
返品不可
46309006RTL-8B1/42.948
1,680
取扱い終了
返品不可
46309015RTL-8C3/82.948
2,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする