フジキン
RTS(ティーエスユニオン)型
材質
C3771B
形状
ティーエスユニオン
種類
銅管用継手
使用温度範囲(℃)
-45~+125
ねじサイズ
ミリサイズ
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径D(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46309042
RTS-10B-R
1/4
10
2.94
¥
3,630
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46309067
RTS-10C-R
3/8
10
2.94
¥
4,660
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
46309103
RTS-12C-R
3/8
12
1.96
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309121
RTS-6A-R
1/8
6
4.9
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309137
RTS-6B-R
1/4
6
4.9
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309155
RTS-6C-R
3/8
6
4.9
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309173
RTS-8A-R
1/8
8
2.94
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309191
RTS-8B-R
1/4
8
2.94
¥
2,230
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309216
RTS-8C-R
3/8
8
2.94
¥
3,350
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309033
RTS-10B
1/4
10
2.94
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
46309051
RTS-10C
3/8
10
2.94
¥
3,520
取扱い終了
返品不可
46309076
RTS-12B
1/4
12
1.96
¥
4,780
取扱い終了
返品不可
46309085
RTS-12B-R
1/4
12
1.96
¥
5,740
取扱い終了
返品不可
46309094
RTS-12C
3/8
12
1.96
¥
5,010
取扱い終了
返品不可
46309112
RTS-6A
1/8
6
4.9
¥
1,620
取扱い終了
返品不可
46309146
RTS-6C
3/8
6
4.9
¥
2,310
取扱い終了
返品不可
46309164
RTS-8A
1/8
8
2.94
¥
1,680
取扱い終了
返品不可
46309182
RTS-8B
1/4
8
2.94
¥
1,680
取扱い終了
返品不可
46309207
RTS-8C
3/8
8
2.94
¥
2,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材