Rジョイント エルボユニオン

Rジョイント エルボユニオン - フジキン
種類銅管用継手形状エルボユニオン材質C3771B接続ねじ種類Rねじサイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-45~+125内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
呼び径D(mm)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46309313RL-10D-R2.94101/2
3,540
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309356RL-12D-R1.96121/2
3,400
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309383RL-6D-R4.961/2
2,610
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309426RL-8D-R2.9481/2
2,710
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309295RL-10B2.94101/4
1,360
取扱い終了
返品不可
46309304RL-10D2.94101/2
2,670
取扱い終了
返品不可
46309322RL-12B1.96121/4
2,060
取扱い終了
返品不可
46309331RL-12C1.96123/8
2,160
取扱い終了
返品不可
46309347RL-12D1.96121/2
2,830
取扱い終了
返品不可
46309365RL-6C4.963/8
1,500
取扱い終了
返品不可
46309374RL-6D4.961/2
1,970
取扱い終了
返品不可
46309392RL-8A2.9481/8
970
取扱い終了
46309401RL-8B2.9481/4
970
取扱い終了
返品不可
46309417RL-8D2.9481/2
2,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする