Rジョイント ティーゲージユニオン

Rジョイント ティーゲージユニオン - フジキン
材質C3771B形状ティーゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
呼び径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46309487RTG-10B-RRc1/4102.9410
4,380
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309541RTG-12B-RRc1/4121.9612
5,640
5,198
5,718(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309724RTG-8B-RRc1/482.948
2,740
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
46309462RTG-10BRc1/4102.9410
3,310
取扱い終了
返品不可
46309471RTG-10BFG(めねじ)1/4102.9410
3,310
取扱い終了
返品不可
46309496RTG-10CRc3/8102.9410
4,530
取扱い終了
返品不可
46309505RTG-10CFG(めねじ)3/8102.9410
3,580
取扱い終了
返品不可
46309514RTG-10C-RRc3/8102.9410
5,436
取扱い終了
返品不可
46309523RTG-12BRc1/4121.9612
4,270
取扱い終了
返品不可
46309532RTG-12BFG(めねじ)1/4121.9612
3,370
取扱い終了
返品不可
46309557RTG-12CRc3/8121.9612
5,220
取扱い終了
返品不可
46309566RTG-12CFG(めねじ)3/8121.9612
4,130
取扱い終了
返品不可
46309575RTG-12C-RRc3/8121.9612
6,270
取扱い終了
返品不可
46309584RTG-6ARc1/864.96
1,620
取扱い終了
返品不可
46309593RTG-6AFG(めねじ)1/864.96
1,280
取扱い終了
返品不可
46309602RTG-6A-RRc1/864.96
1,950
取扱い終了
返品不可
46309611RTG-6BRc1/464.96
2,530
取扱い終了
返品不可
46309627RTG-6BFG(めねじ)1/464.96
2,000
取扱い終了
返品不可
46309636RTG-6B-RRc1/464.96
3,040
取扱い終了
返品不可
46309645RTG-6CRc3/864.96
3,510
取扱い終了
返品不可
46309654RTG-6CFG(めねじ)3/864.96
2,770
取扱い終了
返品不可
46309663RTG-6C-RRc3/864.96
4,212
取扱い終了
返品不可
46309672RTG-8ARc1/882.948
1,680
取扱い終了
返品不可
46309681RTG-8AFG(めねじ)1/882.948
1,330
取扱い終了
返品不可
46309697RTG-8A-RRc1/882.948
2,020
取扱い終了
返品不可
46309706RTG-8BRc1/482.948
2,280
取扱い終了
返品不可
46309715RTG-8BFG(めねじ)1/482.948
1,800
取扱い終了
返品不可
46309733RTG-8CRc3/882.948
4,280
取扱い終了
返品不可
46309742RTG-8CFG(めねじ)3/882.948
3,380
取扱い終了
返品不可
46309751RTG-8C-RRc3/882.948
5,136
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする