フジキン
ファインシリーズ スリーブ
特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
形状
スリーブ
材質
ステンレス鋼製(SUS316L)
接続形式
メタルガスケット式,バットウエルド
最高使用温度(℃)
450
最低使用温度(℃)
-196
クリーン度
完全禁油
内容量
1個
関連資料:
(4.68MB)
全22種類を絞り込む
最高使用圧力(MPa)
10
16.2
21.5
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
最高使用圧力(MPa)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46329674
UJR-12.7MS-AW
45.45
19.05
16.2
10.3
20.3
¥
3,510
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
返品不可
46329683
UJR-12.7MS-L19-AW-S
19.3
6.35
16.2
10.3
20.3
¥
2,810
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
46329692
UJR-12.7MS-L28.5-AW
28.45
19.05
16.2
10.3
20.3
¥
4,210
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
46329701
UJR-12.7MS-L32-AW
32
19.05
16.2
10.3
20.3
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
46329717
UJR-12.7MS-L37-AW-S
37.5
6.35
16.2
10.3
20.3
¥
4,110
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
46329726
UJR-12.7S
38
9.7
16.2
15.1
20.3
¥
3,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
46329735
UJR-19.05MS-AW
51.1
19.05
10
16.57
29.1
¥
8,300
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
46329744
UJR-19.05S
50.8
11.1
10
22.2
29.1
¥
9,680
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46329753
UJR-3.2S
18
2.6
21.5
5
6.4
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
46329762
UJR-6.35MS-AW
43.2
19.05
21.5
4.4
12.65
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
46329771
UJR-6.35MS-AW-S
15.2
6.35
21.5
4.4
12.65
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
46329787
UJR-6.35MS-L18-AW-S
18.2
6.35
21.5
4.4
12.65
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46329796
UJR-6.35MS-L28-AW
28
19.05
21.5
4.4
12.65
¥
2,160
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
46329805
UJR-6.35MS-L31-AW
31
19.05
21.5
4.4
12.65
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
46329814
UJR-6.35MS-L33-AW-S
33.5
6.35
21.5
4.4
12.65
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
46329823
UJR-6.35S
33.5
7.2
21.5
8.9
12.65
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
46329832
UJR-9.52MS-AW
45.45
19.05
21.5
7.4
20.3
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
46329841
UJR-9.52MS-L19-AW-S
19.3
6.35
21.5
7.4
20.3
¥
2,790
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
46329857
UJR-9.52MS-L28.5-AW
28.45
19.05
21.5
7.4
20.3
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
46329866
UJR-9.52MS-L32-AW
32
19.05
21.5
7.4
20.3
¥
3,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
返品不可
46329875
UJR-9.52MS-L37-AW-S
37.5
6.35
21.5
7.4
20.3
¥
3,490
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
46329884
UJR-9.52S
38
7.9
21.5
15.1
20.3
¥
2,990
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください