DHC 管用テーパーめすアダプタ

DHC 管用テーパーめすアダプタ - イハラサイエンスDHC 管用テーパーめすアダプタ - イハラサイエンス
内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(インチ)
接続ねじ
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46335597DHC-12-12-SS3/4-NPT
5,770
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335606DHC-12-8-SS3/4-NPT
5,540
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335615DHC-12-R12-SS3/4(Rc)3/4Rc
5,770
4,998
5,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335624DHC-12-R8-SS3/4(Rc)1/2Rc
5,540
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335633DHC-16-12-SS1-NPT
10,300
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335642DHC-16-16-SS1-NPT
13,600
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335651DHC-16-R12-SS1(Rc)3/4Rc
10,300
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335667DHC-16-R16-SS1(Rc)1Rc
13,600
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335676DHC-2-2-SS1/8-NPT
2,200
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335685DHC-2-4-SS1/8-NPT
4,230
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335694DHC-2-R2-SS1/8(Rc)1/8Rc
2,200
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335703DHC-2-R4-SS1/8(Rc)1/4Rc
4,230
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335712DHC-4-2-SS1/4-NPT
2,180
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335721DHC-4-4-SS1/4-NPT
2,240
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335737DHC-4-6-SS1/4-NPT
2,720
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335746DHC-4-8-SS1/4-NPT
4,260
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335755DHC-4-R2-SS1/4(Rc)1/8Rc
2,180
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
46335764DHC-4-R4-SS1/4(Rc)1/4Rc
2,240
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
46335773DHC-4-R6-SS1/4(Rc)3/8Rc
2,720
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335782DHC-4-R8-SS1/4(Rc)1/2Rc
4,260
3,798
4,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335791DHC-6-2-SS3/8-NPT
2,290
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335807DHC-6-4-SS3/8-NPT
2,340
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335816DHC-6-6-SS3/8-NPT
3,120
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335825DHC-6-8-SS3/8-NPT
3,990
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335834DHC-6-R2-SS3/8(Rc)1/8Rc
2,290
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335843DHC-6-R4-SS3/8(Rc)1/4Rc
2,340
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335852DHC-6-R6-SS3/8(Rc)3/8Rc
3,120
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335861DHC-6-R8-SS3/8(Rc)1/2Rc
3,990
3,698
4,068(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335877DHC-8-4-SS1/2-NPT
3,100
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335886DHC-8-6-SS1/2-NPT
3,130
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335895DHC-8-8-SS1/2-NPT
4,480
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335904DHC-8-R4-SS1/2(Rc)1/4Rc
3,100
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335913DHC-8-R6-SS1/2(Rc)3/8Rc
3,130
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
46335922DHC-8-R8-SS1/2(Rc)1/2Rc
4,480
3,998
4,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする